詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-213

品名 : 658x441x382mm/84.5L 折畳コンテナ(青/蓋付)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 554100
商品名 サンクレットオリコン85B 容量 84.5L
サイズ 外寸:658×441×382(H)mm
内寸:599×406×349(H)mm
有効内寸:598×403×349(H)mm
材質 ポリプロピレン
ブルー 圧縮荷重 23.1kN(2360kgf)
折りたたみ時全高 211mm
積み重ね可能
両長辺一部・短辺中央及び底板側面一部にラベル剥離用シボ面有
追加説明
カタログ価格

9,670 (税抜)/ 10,637 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/11 09:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1576ページ
ウェブカタログ画像
  • 底部
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top