詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AA-49

品名 : 380x305x331mm/30.6L 折畳コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 551830
商品名 オリコン32B 容量 30.6L
外寸(mm) 380×305×331 内寸(mm) 346×276×320
有効内寸 346×276×312mm 材質 ポリプロピレン
色 ブルー 圧縮荷重 6.27kN(640kgf)
折りたたみ時全高 74mm
積み重ね可能
4か所に持ち手穴あり
追加説明
カタログ価格

3,440 円(税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 01:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1575ページ
ウェブカタログ画像
  • 入数1個
  • 底面
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top