品番 : EA506AA-502
品名 : 366x366x221mm/24.8L 折畳コンテナ(薄型/青
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 容量 | 24.8L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:366×366×221(H)mm 内寸:340×340×215(H)mm 有効内寸:340×340×209(H)mm |
材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 5.10kN(515kgf) |
| 折りたたみ時全高 | 50mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 正方形型のコンテナです。 | |||
| 4側面にラベル剥離用線シボ面有 | |||
| 同容量のオリコンと比較してより軽量、薄型に。ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流費削減に大きく貢献します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 01:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
