詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AB-123A

品名 : 632x479x314mm/ 73.3L コンテナ(2個)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 107300-01
商品名 サンテナーA#75(ハンドル付) 容量 73.3L
外寸(mm) 632×479×314(H) 入数 2
材質 ポリプロピレン 内寸(mm) 589×436×310
有効内寸 549×396×267mm 圧縮荷重 5.68kN(580kgf)
ライトブルー 重量(g) 2250
ネスティングの高さ 90mm ハンドル取付時短辺外寸 505mm
底面形状 格子リブ
底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
ハンドルによりスタッキング
製品に取り付けられた金属製のハンドルを内側へ倒して、製品を積み重ねることでスタッキング(積み重ね)、外側へ倒して積み重ねることでネスティングが可能なタイプです。スタッキング時は金属製のハンドルで支えるため、抜群の耐荷重性を示します。ネスティング時は容積を小さくでき、保管場所や運送費の削減が可能です。ハンドルは持ち手としても利用できるため、ハンドリング性に優れています。
水抜き孔有
積み重ね可能
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。
追加説明
カタログ価格

11,600 (税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/03/16 19:34現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1573ページ
ウェブカタログ画像
  • ※2個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top