品番 : EA506AB-19
品名 : 808x553x370mm/120.0L コンテナ(2個)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 113000-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンテナーA#120(ハンドル付) | 容量 | 120L |
| サイズ | 外寸:808×553×370(H)mm 内寸:746×497×352(H)mm 有効内寸:692×447×302(H)mm |
ハンドル取付時短辺外寸 | 576mm |
| ネスティングの高さ | 72mm | 材質 | ポリプロピレン |
| 色 | ブルー | 圧縮荷重 | 4.90kN(500kgf) |
| 入数 | 2個 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,400 円(税抜)/ 22,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/10/26 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1573ページ | ||||
