詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-129

品名 : 494x338x190mm/24.3L ハイテクコンテナ/ESD

積み重ね可能

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 674051
商品名 テンバコED-24 容量(L) 24.3
外寸(mm) 494×338×190(H) 内寸(mm) 466×303×177(H)
有効内寸 456×293×167mm 材質 導電性ポリプロピレン
色 ブラック
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

6,440 円(税抜)/ 7,084 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/12 21:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0698ページ 1581ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top