詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AE-61

品名 : 339x264x 48mm/ 3.2L ハイテクコンテナ/ESD

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200313
商品名 サンボックス#3(導電) 容量(L) 3.2
外寸(mm) 339×264×48(H) 内寸(mm) 315×240×43(H)
有効内寸(mm) 307×232×35(H) 圧縮荷重 8.67kN(885kgf)
底面形状 外周リブ
底面の外周に低いリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置し、底面を浮かせた形状です。地面に接する部分が外周リブの先端だけですので、汚れが付きにくい構造です。
材質 導電性PP
色 ブラック
追加説明
カタログ価格

2,150 円(税抜)/ 2,365 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/11 03:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0698ページ 1580ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top