品番 : EA506AF-101
品名 : 374x273x64mm バット(OD色/プラスチック製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
凹凸を無くし、滑らかな形状です
仕様
材質 | ポリプロピレン | ||
---|---|---|---|
多目的に使用できるバット | |||
凹凸を無くし、滑らかな形状です。 | |||
容量(L) | 4.6 | サイズ(mm) | 374×273×64(H) |
入数 | 1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 11:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AF-111 322x231x52mm/2.8L プラスチックバット |
EA506AF-112 374x273x64mm/4.6L プラスチックバット |
EA506AF-113 446x327x70mm/7.3L プラスチックバット |
拡大
-101は1個入りです。