詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-102

品名 : 374x273x64mm バット(OD色/プラスチック製10枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
凹凸を無くし、滑らかな形状です

仕様

材質 ポリプロピレン
多目的に使用できるバット
凹凸を無くし、滑らかな形状です。
容量 4.6L サイズ(mm) 374×273×64
入数 10個
追加説明
カタログ価格

10,200 (税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/16 19:57現在)

商品入数 10 販売単位 ST

代替品

EA506AF-112
バリエーション一覧
EA506AF-111 322x231x52mm/2.8L プラスチックバット
EA506AF-112 374x273x64mm/4.6L プラスチックバット
EA506AF-113 446x327x70mm/7.3L プラスチックバット
ウェブカタログ画像
-102は10個入りです。
  • -102は10個入りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top