品番 : EA506AF-152
品名 : 408x268x 23mm [EA506AF-151用] フタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 700220 |
---|---|---|---|
名称 | EA506AF-151用フタ | 外寸(mm) | 408×268×23(H) |
重量(g) | 329 | 材質 | ポリプロピレン |
フタに簡易ロック付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/23 21:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AF-151 410x270x290mm/20.9L コンテナ(透明) |
EA506AF-152 408x268x 23mm [EA506AF-151用] フタ |
拡大