品番 : EA506AF-164
品名 : 363x270x 70mm/ 4.3L コンテナ(ブルー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200455 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#5-3 | 容量 | 4.3L |
| 外寸(mm) | 363×270×70(H) | 材質 | ポリプロピレン |
| 内寸(mm) | 318×243×56 | 有効内寸 | 315×238×50mm |
| 圧縮荷重 | 17.64kN(1800kgf) | 色 | ブルー |
| 重量(g) | 740 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 底面強度抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,360 円(税抜)/ 2,596 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/31 00:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
