詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-20

品名 : 340x330x101mm/ 8.4L コンテナ(黄)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200958
商品名 サンボックスC-3 容量 8.4L
サイズ 外寸:340×330×101(H)mm
内寸:300×300×97(H)mm
有効内寸:290×290×86(H)mm
圧縮荷重 20.1kN(2050kgf)
イエロー 材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,830 (税抜)/ 2,013 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 27

(2026/08/29 21:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1569ページ
ウェブカタログ画像
  • ※底部\n画像は色違いのイメージです
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top