品番 : EA506AF-242
品名 : 630x390x225mm/39.9L コンテナ(グレー)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 204101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#22A | 容量 | 39.9L |
| 外寸(mm) | 630×390×225(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 568×329×219(H) | 有効内寸 | 556×319×205mm |
| 圧縮荷重 | 28.5kN(2910kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 2140 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 16:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
