品番 : EA506AF-307
品名 : 1005x335x195mm/51.4L コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205604 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP392B | 容量 | 51.4L |
| 外寸(mm) | 1005×335×195(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 970×300×180(H) | 有効内寸 | 961×291×170mm |
| 圧縮荷重 | 38.7kN(3950kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 2790 | 底面形状 | TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。 SF(格)タイプは底面の凸形状内が格子リブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)構造となり、高い強度を示します。一方、コンテナの内底面はフラットです。 |
| 底面ブロック数 | 12 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| TP規格 大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。 |
|||
| 持ち手カバーの取付が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/23 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
