品番 : EA506AF-321
品名 : 1005x503x473mm/206 L 軽量コンテナ(ライトグレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 220600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP495L | 容量 | 206L |
| 外寸(mm) | 1005×503×473(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 970×468×461(H) | 有効内寸 | 961×459×451mm |
| 圧縮荷重 | 17.64kN(1800kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 4290 | 底面形状 | TPタイプ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した段積みが可能です。 SFタイプはコンテナの内底面が凹凸形状になっており軽量です。 |
| 底面ブロック数 | 18 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| TP規格 大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格です。コンテナの設計を規格化=モジュール化し、その規格に沿ってサイズバリエーションを展開することで全てのコンテナで相互に嵌合が可能です。異なるサイズのコンテナでも安定した段積みが可能なため、トラック等へ隙間無く積む事が可能となり、物流費の無駄がありません。TP規格は2色コンテナ(SNコンテナ)やオリコンにも展開され、更なる物流の効率化を図れます。 |
|||
| 持ち手カバー3型対応 2種のパーツを内側と外側から挟むだけで持ち手孔を塞ぐ『持ち手カバー3型』の設置が可能です。 工具無しで容易に脱着でき、内容物の飛び出し、ホコリや異物混入を防止します。 |
|||
| 持ち手孔有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/01/30 10:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
