品番 : EA506AF-54S
品名 : 656x456x326mm/77.2L コンテナ(OD/フタ付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | セット内容 | 本体、フタ |
|---|---|---|---|
| 容量 | 77.2L | サイズ | 本体:外寸:656×456×326(H)mm 内寸:610×410×315(H)mm 有効内寸:600×400×304(H)mm |
| 色 | OD色 | 材質 | ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置してあります。 | |||
| 格子状のリブにより、油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/10/09 18:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1580ページ 2542ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA506AF-54 : 656x456x326mm/77.2L コンテナ(OD色) |
| セット商品 | EA506AF-55 : 668x469x 60mm 蓋(EA506AF-54用) |
ウェブカタログ画像
拡大
