品番 : EA506AF-60
品名 : 525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202318 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#23-3 | 容量 | 22.8L |
| サイズ | 外寸:525×367×168(H)mm 内寸:443×325×163(H)mm 有効内寸:433×316×152(H)mm |
重量 | 1140g |
| 圧縮荷重 | 9.41kN(960kgf) | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| クリアーカラーの為、積み重なった状態でも内容物の確認が容易です。 | |||
| コンテナにロック用突起が付いている為、EA506AF-94(フタ)を用いれば、フタのロックが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-94 : [EA506AF-60用] フタ |
