品番 : EA506AF-63
品名 : 479x355x270mm/31.5L コンテナ(クリアー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203109 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#31 | 容量 | 31.5L |
| 外寸(mm) | 479×355×270(H) | サイズ | 外寸:479×355×270(H)mm 内寸:398×314×265(H)mm 有効内寸:381×296×254(H)mm |
| 圧縮荷重 | 1.72kN(175kgf) | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| コンテナにロック用突起が付いている為、EA506AF-64(フタ)を用いれば、フタのロックが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,520 円(税抜)/ 3,872 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/24 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-64 : [EA506AF-63用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
