品番 : EA506AF-72
品名 : 194x146x 81mm/ 1.6L コンテナ(青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 200235 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#2S | 容量 | 1.6L |
| サイズ | 外寸:194×146×81(H)mm 内寸:167×126×78(H)mm 有効内寸:160×119×70(H)mm |
圧縮荷重 | 3.04kN(310kgf) |
| 色 | ブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| EA506AF-91(フタ)を回転フタとして使用する事ができます。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
495 円(税抜)/ 545 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 92 (2026/10/31 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-91 : 212x151x 24mm[EA506A-72用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
