詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-73

品名 : 267x164x 95mm/ 2.9L コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200306
商品名 サンボックス#3S 容量 2.9L
サイズ 外寸:267×164×95(H)mm
内寸:239×141×92(H)mm
有効内寸:232×133×83(H)mm
圧縮荷重 4.26kN(435kgf)
ブルー 材質 ポリプロピレン
追加説明
カタログ価格

645 (税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/09/04 04:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1569ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top