詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-74

品名 : 269x174x101mm/ 3.2L コンテナ(青)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200350
商品名 サンボックス#3S-2 容量 3.2L
サイズ 外寸:269×174×101(H)mm
内寸:239×141×98(H)mm
有効内寸:232×133×83(H)mm
圧縮荷重 4.70kN(480kgf)
色 ブルー 材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 72

(2026/11/19 04:34現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1569ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top