品番 : EA506AF-78
品名 : 549x260x138mm/13.7L コンテナ(緑)
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 201561 |
---|---|---|---|
商品名 | サンボックス#13-3 | 容量 | 13.7L |
サイズ | 外寸:549×260×138(H)mm 内寸:499×214×130(H)mm 有効内寸:495×210×122(H)mm |
圧縮荷重 | 27.8kN(2840kgf) |
色 | グリーン | 材質 | ポリプロピレン |
積み重ね可能 | |||
水抜き孔無 | |||
持手フランジ傾斜タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/17 10:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1642ページ |
代替品
|
拡大