品番 : EA506AF-84
品名 : 670x335x195mm/33.9L コンテナ(青)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203405 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP362B | 容量 | 33.9L |
| サイズ | 外寸:670×335×195(H)mm 内寸:635×300×182(H)mm 有効内寸:626×291×172(H)mm |
圧縮荷重 | 30.5kN(3115kgf) |
| 色 | ブルー | 材質 | ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 水抜き孔無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,040 円(税抜)/ 4,444 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/06/13 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-97 : 670x335x 21mm コンテナ用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
