品番 : EA506AF-95
品名 : 550x454x 31mm [EA506AF-99用] フタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 701922 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#47フタ | ||
| EA506AF-99用ふた | |||
| サイズ(外寸) | 550×450(ロック含む:454mm)×31(H)mm | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/28 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AF-99 : 540x440x251mm/46.3L コンテナ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
