品番 : EA506AF-96
品名 : 547x379x 42mm [EA506AF-100用] フタ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 702013 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#50Aフタ | ||
| EA506AF-100用ふた | |||
| サイズ(外寸) | 547×379×42(H)mm | 色 | ブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| ツメ有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 11:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AF-100 : 537x370x315mm/48.7L コンテナ(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
