品番 : EA506AL-2
品名 : 530x365x270mm/40L 折畳コンテナ(クリア)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDOC-40L |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | ||
積み重ね可能 | |||
容量 | 40L | サイズ | 530×365×270mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 14:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506AL-1 360x260x270mm/20L 折畳コンテナ(クリア) |
EA506AL-2 530x365x270mm/40L 折畳コンテナ(クリア) |
EA506AL-6 360x260x270mm/20L 折畳コンテナ(クリア/12個) |
EA506AL-7 530x365x270mm/40L 折畳コンテナ(クリア/8個) |