詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AL-31

品名 : 360x260x280mm/20L 折畳コンテナ(クリア)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HDOH-20L
材質 ポリプロピレン 容量 20L
サイズ 内寸:333×230×260mm
       外寸:360×260×280mm
       折り畳み時:360×260×85mm
耐荷重 20kg
重量 1.425kg
積み重ね可能
最大積み重ね段数 5段 入数 1個
コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。
フタは本体とつながっているため紛失のおそれがありません。
内容物をホコリから守ります。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。
追加説明
カタログ価格

2,560 (税抜)/ 2,816 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/10 14:41現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA506AA-30D
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top