品番 : EA506AL-6
品名 : 360x260x270mm/20L 折畳コンテナ(クリア/12個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HDOC-20L |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 容量 | 20L |
サイズ | 内寸:333×230×260(H)mm 外寸:360×260×270(H)mm 折りたたみ時:360×260×70(H)mm |
耐荷重 | 8kg |
重量 | 1125g | 入数 | 12個 |
積み重ね可能 | |||
多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。 | |||
使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。 | |||
スタッキングは5段まで |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
23,550 円(税抜)/ 25,905 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:33現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 箱 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)