品番 : EA506AM-24
品名 : 454x340x202mm/22.2L コンテナ(グレー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 202204 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンバケット#25N(ハンドル付) | 容量 | 22.2L |
| 外寸(mm) | 454×340×202(H) | 色 | 灰 |
| 内寸(mm) | 409×300×197(H) | 有効内寸 | 367×270×172mm |
| 圧縮荷重 | 8.18kN(835kgf) | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量(g) | 1410 | 底面形状 | 格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。 |
| ネスティングの高さ | 77mm | ||
| 積み重ね可能 | |||
| ハンドル付 | |||
| ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/22 11:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1572ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
