詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506JA-1

品名 : 318x240x25mm/A4 ファイルケース

仕様

規格 A4判 サイズ 外寸:318×240×25mm
内寸:314×225×15mm
材質 PP樹脂 重量 236g
約150枚のA4判コピー用紙が収納可能
そのまま移動用のバッグにもなります。
ラベル付き
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 941

(2026/11/12 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1831ページ
ウェブカタログ画像
  • そのまま移動用のバッグにもなります。
  • ラベル付き
  • ※本商品のロック部分色はブルーです。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top