品番 : EA506KB-3
品名 : 333x228x 72mm アタッシュケース
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | アタッシェケースNo.1500 |
---|---|---|---|
サイズ | 〈外寸〉333×228×72mm、 〈内寸〉318×200×50(蓋底58)mm |
重量 | 435g |
材質 | 〈本体〉耐衝撃性コポリマー、 〈蓋〉耐衝撃性コポリマー、 〈止具〉耐衝撃性コポリマー、 〈ハンドル〉耐衝撃性コポリマー |
||
B5サイズが収納できます。 | |||
蓋底 | 蓋を閉めた際の内寸の深さになります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/04/30 15:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)