品番 : EA506L-50
品名 : 引き出し式収納ケース用キャスター(4個/白)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HGC-4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン、スチール | サイズ | 39×49×68(H)mm |
| 車輪径 | φ40mm | 重量 | 130g(4個) |
| 入数 | 4個 | ||
| ロングチェスト専用のキャスター | |||
| EA506L-41、EA506L-42、EA506L-43、EA506L-49用 ※ページ下部「その他関連」を参照ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 06:59現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506L-41 : 440x550x 670mm 引出し式収納ケース(3段) |
| 本体 | EA506L-42 : 440x550x 870mm 引出し式収納ケース(4段) |
| 本体 | EA506L-43 : 440x740x 670mm 引出し式収納ケース(3段) |
| 本体 | EA506L-49 : 324x415x1000mm 引出し式収納ケース(5段) |
ウェブカタログ画像
拡大
