詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506LW-1

品名 : 380x380x260mm 収納ケース(クリアー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

外寸 380W×380D×260Hmm 内寸 340W×340D×240Hmm
容量 27.7L 重量 1.1kg
最大積載重量 20kg 材質 ポリプロピレン
カラー 透明白
組立式(工具不要)
縦・横方向への連結が可能。組み合わせて棚を作ることができます。(連結パーツ付属)
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/16 22:05現在)

商品入数 1 販売単位 個
メイン画像
  • 縦・横方向への連結が可能(連結パーツ付属)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top