品番 : EA506MA-23
品名 : 収納ケース用棚板(奥行740mm用/2枚)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | サイズW×D×H(mm) | 1枚:390×360×25 2枚連結サイズ:390×720×25 |
|---|---|---|---|
| 色 | カプチーノ | 入数 | 2枚 |
| 耐荷重 | 約5kg (1枚) | 材質 | スチロール樹脂 |
| EA56MA-11~-16専用です | |||
| ケースの間に置くだけで便利な収納スペースに | |||
| 1番上に棚をセットすれば、広々としたフラットスペースに、長さの異なる道具や箱などを置くのに便利です。 | |||
| 大きさや形の違うバッグなどをタテ1ヶ所にキレイに収納できます。 | |||
| ケースの横に置くだけの簡単な設置方法も魅力です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 13:34現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1567ページ 2008ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※入数2枚

