品番 : EA506MG-1
品名 : 355x355x765mm ロッカー型収納庫(樹脂製)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
この商品はお客様組み立て品です。
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | VAZZO ペグキャビネット |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | サイズ(W×D×H)mm | 内寸:310×320×620 外寸:355×355×765 |
| 重量(kg) | 4.26 | 耐荷重 | 11kg 天板・棚板・底面:各3kg 側面:1kg |
| 材質 | 本体:スチロール樹脂、ポリプロピレン 扉軸:ポリアセタール 滑り止め:ポリエチレン |
最大積み重ね段数 | 2段 |
| カラー | ホワイト | ||
| 側面にペグボードが付いたプラスチック製のロッカー型収納ケースです。 | |||
| フックなどのペグボード部品を製品内外に取付けられるので、自由にアレンジできます。(穴径:5mm、ピッチ:25×50mm) | |||
| 製品内にある棚の高さは4段階で調整可能です。(棚板1枚付) | |||
| ※こちらの製品は一度組み立てたら分解はできない製品となります。予めご了承ください。 | |||
| プラスチック製なので軽くて丈夫。ロッカーは重くて大きなものが多いですが、VAZZOのペグキャビネットは持ち運びも簡単です。 | |||
| 使用頻度の高い物は外側に、絡まりやすい物は内側にそれぞれ収納することでさっと手に取りやすくなります。雑貨などを敢えて吊るして見せることもおすすめです。 ※フックなど市販のペグボード部品をご使用ください。 |
|||
| 並べたり、積み重ねたり、色の組み合わせを楽しんだり、お部屋のテイストや用途に合わせて自分好みにアレンジを楽しめます。 | |||
| 扉を閉める時は、ハンドル操作が不要です。扉を閉じるときに自動的にロックがかかるので、スムーズに閉められます。 | |||
| 4段階に高さ変更可能な棚板が付属しています。必要に応じて仕切り板としてお使いください。 | |||
| EA506MA-24(別売)のキャスターを取り付ければ、移動もラクラク。モップがけなどのお掃除もスムーズに行えます。 | |||
| 必要工具 | 不要 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,470 円(税抜)/ 10,417 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/03 02:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
