詳細表示

このページのURL:

品番 : EA507-3

品名 : 163x306x144mm ロックアウトBOX(ステンレス製)

仕様

ケース外寸 163×306×144(H)mm ケース内寸 124×246×138(H)mm
鍵穴サイズ 10mm 材質 ステンレス鋼
重量 2.3kg
18人分まで鍵を付けることができ、最後のロックが外されるまでケースを開ける事が出来ません。
取り外し可能なキーカップ付
屋外使用可能
追加説明
カタログ価格

26,100 円(税抜)/ 28,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/23 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2327ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top