詳細表示

このページのURL:

品番 : EA507SA-360

品名 : 360x180x210mm 工具箱(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー TONE 型番 2275
重量 4.3kg サイズ(外寸) 360(W)×180(D)×210(H)mm
スライド式中皿付
南京錠取付穴 φ7mm
ヘアライン仕上げ
耐荷重 20kg
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

25,000 (税抜)/ 27,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 02:21現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top