詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AB-18

品名 : φ315x333mm/17.5L 密閉容器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 401750-01 ※ESCOオリジナルセット品
商品名 サンペール#18R(ハンドル付) 容量(L) 17.5
胴径(mm) 315 高さ(mm) 333
内寸(mm) φ288×316 有効内寸 φ266×291mm
圧縮荷重 7.06kN(720kgf) 材質 本体:ポリエチレン
フタ:ポリエチレン
色 ホワイト
サイズはふたとセットした場合の寸法です。(ハンドル含まず)
ふたは、はめ込み式
ハンドルは通常タイプです
追加説明
カタログ価格

4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 20:58現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA508AB-20
バリエーション一覧
EA508AB-6 φ221x228mm/ 6.1 L 密閉容器(ポリエチレン製)
EA508AB-20 φ327x328mm/19.6 L 密閉容器(ポリエチレン製)
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは通常タイプです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top