品番 : EA508AC-100A
品名 : 112mL スプレーボトル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量 | 112ml | サイズ | φ41(W)×140(H)mm |
---|---|---|---|
重量 | 12g | 材質 | PET |
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 04:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AC-100A 112mL スプレーボトル |
EA508AC-150 150ml スプレーボトル |
EA508AC-200A 216mL スプレーボトル |
EA508AC-250 250ml スプレーボトル |
EA508AC-500 500ml スプレーボトル |
拡大