詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AT-10B

品名 : 10L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル付/6個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ポリエチレン
ノズル付
ノズル長 300mm 容量 10L
サイズ 310(W)×150(D)×330(H)mm 入数 6個
追加説明 ●揮発性の油には使用できません。
カタログ価格

10,800 (税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 15:35現在)

商品入数 6 販売単位 PK

代替品

EA508AT-110B
  • 品番

    EA508AT-110B

  • コメント

    プラス (EA508AT-205 ノズル)

ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top