詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508AZ-31

品名 : φ98x100mm/400ml コップ(プラスティック/100個)

仕様

容量 400ml サイズ(mm) φ98x100(H)
重量 11g 入数 100個
材質 プラスチック
追加説明
カタログ価格

1,800 (税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/04/28 23:10現在)

商品入数 100 販売単位
カタログページ 2112ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top