品番 : EA508AZ-41
品名 : φ56x 54mm/ 85ml 紙コップ(100個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
容量(ml) | 85 | サイズ | φ56×54mm |
---|---|---|---|
入数 | 100個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 18:50現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA508AZ-40 φ52x 50mm/ 57ml 紙コップ(100個) |
EA508AZ-41 φ56x 54mm/ 85ml 紙コップ(100個) |
EA508AZ-42 φ66x 73mm/142ml 紙コップ(100個) |
EA508AZ-43 φ73x 80mm/198ml 紙コップ(80個) |
EA508AZ-44 φ78x 93mm/255ml 紙コップ(80個) |
拡大