詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508JA-6A

品名 : 212x123x 30mm パーツケース(仕切板付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

外寸サイズ(W×D×H)mm 212×123×30 内寸サイズ(W×D×H)mm 約195×95×25
材質 ポリプロピレン 仕切板 13枚
(長さ3cm:6枚、10cm:3枚、13cm:1枚、15cm:1枚、20cm:2枚)
カラー ライトグレー
仕切板の組み合わせにより100種類以上の仕切パターンが設定可能です。
水抜き穴付き
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/17 14:51現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA508KD-62
  • 品番

    EA508KD-62

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • 外寸:212(W)×123(D)×30(H)mm\n内寸:約195(W)×95(D)×25(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top