品番 : EA508KD-127
品名 : [EA508KD-27用] 仕切り板(4枚)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | 1520D |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 275×67×5 | 重量(g) | 25 |
| 材質 | ポリプロピレン | 仕様 | EA508KD-27用 仕切板 |
| 入数 | 4枚 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
235 円(税抜)/ 259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 15:04現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1544ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA508KD-27 : 201x149x39mm パーツケース(クリアー) |
ウェブカタログ画像
拡大
