品番 : EA508KD-60
品名 : 200x153x40mm パーツケース(両開き式)
仕様
| メーカー | リングスター | 型番 | IPW-1510 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外寸:200×153×40(H)mm 内寸:190×120×33(H)mm |
仕切板 | 6枚付 |
| 材質 | 耐衝撃性コポリマー | ||
| 衝撃に強いブロック材を採用。インパクト先端ツールの収納ケースに最適です。 | |||
| 上蓋は左右どちらからでも開くダブルオープン仕様 | |||
| 5.5mmの仕切溝が微細な収納スペースを実現 | |||
| 蓋は取り外すことが可能(省スペース設計) | |||
| ワンバックルでクイックオープン | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/16 10:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
