品番 : EA508MA-2B
品名 : 201x108x52mm 小物箱
仕様
| メーカー | 明邦化学工業(MEIHO) | 商品名 | タックルケースM |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 外寸:201×108×52(H) 内寸:193×95×22(H) |
材質 | ポリプロピレン |
| 中皿に仕切板4枚付 | |||
| 本体部分に仕切板はありません。 | |||
| ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 57 (2026/06/07 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
