詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MC-1

品名 : 330x228x72mm パーツケース(クリアー)

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) 商品名 フィーダーボックス 1800
サイズ(mm) 外寸:333×228×72(H)
内寸:311×200×50(H)
材質 本体:ポリプロピレン
ハンドル:耐衝撃性コーポリマー
仕切板(枚) 取外し:6
固定:4
ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/06/02 11:26現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1544ページ
ウェブカタログ画像
  • 赤線部、青線部に仕切板を取り付けることができます
  • 外寸:333×228×72(H)mm\n内寸:311×200×50(H)mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top