詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508MH-2

品名 : 314x217x155mm 救急箱

仕様

メーカー 明邦化学工業(MEIHO) サイズ 外寸:314×217×155(H)mm
内寸:297×182×100(H)mm
蓋底高さ:137mm
材質 本体・蓋・ハンドル:ポリプロピレン、
中皿・仕切板:スチロール
重量 750g
可変仕切板2枚付
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/10 04:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2118ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top