詳細表示

このページのURL:

品番 : EA508S-50S

品名 : φ72x90mm/260ml パーツ缶(ステンレス製/5個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質 ステンレス(18-8) 外寸サイズ φ72×90mm
容量 260ml
ねじ込フタ
入数 5個
追加説明
カタログ価格

6,260 (税抜)/ 6,886 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/26 09:12現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 0641ページ 1608ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top