品番 : EA508S-63
品名 : 325x176x 65mm パーツトレー(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(18-8) | 外寸サイズ | 325×176×65(H)mm |
---|---|---|---|
容量 | 2.6L | 重量 | 453g |
適合ふた | EA508S-127 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 18:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA508S-127 : 325x176mm パーツトレー用ふた(ステンレス製) |